PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 標準回転灯
小型回転灯 SKH-EA型(Φ100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38821045
品番
SKH-100EA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
色
青
電流(A)
0.065
定格電圧
AC100V
閃光数(min
-1
[回/分])
170
電球
12V5W