PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 標準回転灯
小型回転灯 SKH-EA型(Φ100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38821063
品番
SKH-200EA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
色
黄
電流(A)
0.03
定格電圧
AC200V
閃光数(min
-1
[回/分])
170
電球
12V5W
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38821063
SKH-200EA-Y
06898035
SKH-200EA-Y
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました