PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 標準回転灯
中型回転灯 SKP-A型(Φ138)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38821115
品番
SKP-101A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
定格電圧
DC12V
電流(A)
2.6
閃光数(min
-1
[回/分])
140
電球
12V35W