画像準備中

大型回転灯 SKL-A型(Φ162)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38821325 品番SKL-104CA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧DC48V 電流(A)0.8 閃光数(min-1[回/分])140 電球48V35W 材質(ボディ)鋼板・メラミン焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする