SKL-110CA-R 大型回転灯 SKL-A型(Φ162) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38821343

大型回転灯 SKL-A型(Φ162)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38821343 品番SKL-110CA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧AC100V 電流(A)0.3 閃光数(min-1[回/分])140 電球120V40W 材質(ボディ)鋼板・メラミン焼付塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38821343 SKL-110CA-R 85911691 RLR-M2-R 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする