PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 標準回転灯
大型回転灯 SKL-A型(Φ162)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38821386
品番
SKL-120CA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
定格電圧
AC200V
電流(A)
0.2
閃光数(min
-1
[回/分])
120
電球
220V30W
材質(ボディ)
鋼板・メラミン焼付塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38821386
SKL-120CA-Y
85911707
RLR-M2-Y
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です