画像準備中

大型回転灯 SKL-A型(Φ162)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38821413 品番SKL-102SA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,100
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧DC24V 電流(A)1.2 閃光数(min-1[回/分])140 電球24V35W 材質(ボディ)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする