SKL-120SA-Y 大型回転灯 SKL-A型(Φ162) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38821465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKL-120SA-Y 大型回転灯 SKL-A型(Φ162) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38821465 SKL-120SA-Y 大型回転灯 SKL-A型(Φ162) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38821465

大型回転灯 SKL-A型(Φ162)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38821465 品番SKL-120SA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧AC200V 電流(A)0.2 閃光数(min-1[回/分])120 電球220V30W 材質(ボディ)ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38821465 SKL-120SA-Y 85911707 RLR-M2-Y 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 31,980 税込35,178 同メーカーの同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする