曜日別特売
15824 プラスティック&ラバースプレー413 UNiCON(ユニコン) 38821684

プラスティック&ラバースプレー413

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード38821684品番15824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。
高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。
使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。
表面温度が130℃でも使用可能です。

用途
樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。
窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。
パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。
カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。
樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。
樹脂パーツのつや出し。
耐熱温度(℃)130使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 車の整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

窓ガラス開閉時に音がするようになったので、ゴム部分に塗布しました。スムーズになり、見た目もゴム部品の質感が良くなりました。定期的に塗布しないといけないとは思いますが、満足いく製品です。

2025-01-16
用途: 自動車用に
その他業種

通常使うには非常に良いと思いました。経年劣化とか、大きな傷には無理でしょうが、普段から使用しても、ほぼ指定材質に影響はないとおもいます。

対象商品 : 38821684
2023-10-19
用途: 車 窓、トランク周りのシールド ゴム、シャフトブーツカバーなどの保護。および 家のサッシ枠のゴムの保護
有限会社 PITINN

継続的に塗布することで凄く 保護になりますよ。また、ウインドーの動きがスムーズで 音も少なくなります。潮風の強い地域に住んでいますが 継続的に塗布することにより 車は30年越え で問題無く、劣化も少ないです。

3が参考にしています
2024-07-05
用途: 艶出し

2WAYノズルがサッと使えて便利ゴム、樹脂がピカピカ。

対象商品 : 38821684
2020-10-28
用途: 車のメンテ
サービス業

ラバー、ウレタン部分の艶出し、保護剤として使用しました。持ちはあまりよくありませんが、十分に使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 38821684
2020-10-27
用途: 車の艶出し
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

良いです。車のボンネットの艶出しに使用しました、とても良かったです。

対象商品 : 38821684
2023-02-09
用途: エンジン内と樹脂等の艶出し
サービス業

この商品は結構お気に入りですが、容量が少ないのが少し残念です。
この価格なら仕方ないですが、もう少しあればもっと売れるし最高だと思います。

対象商品 : 38821684
2020-02-26
用途: クルマの樹脂パーツ、ウェザーストリップの保護ツヤ出し
サービス業

これ見よがしにギラギラする事無く、ベトつかず、ナチュラルな仕上がりが気に入ってます。すでに3~4回リピしています(笑)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする