15825 シリコーングリーススプレー415 UNiCON(ユニコン) 38821693

シリコーングリーススプレー415

商品レビューを投稿する
21日以内出荷21日以内出荷とは
内容量1本(220mL)注文コード38821693品番15825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。
離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
撥水効果があり、耐水性に優れています。
手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。

用途
ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。
グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-40~220増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油メチルフェニルシリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※シリコーンゴム、天然ゴムは除きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする