曜日別特売
DR-19-A2 Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ) トックベアリング(TOK) 38821876

Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38821876品番DR-19-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

幅(mm)6寸法L(mm)3.5±0.2寸法A(mm)-外径(Φmm)19寸法D(mm)19(0/-0.1)寸法C(mm)2±0.4寸法W(mm)6(0/-0.2)寸法d1(mm)5(0/-0.1)許容荷重(N)29.4呼びd2×θ(mm×°)Φ4.4×120°
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38821876DR-19-A207272982DR-19-A2DR-19-A2 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK) 07272982樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする