曜日別特売
DR-22-A-2.1 Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ) トックベアリング(TOK) 38821885

Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38821885品番DR-22-A-2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160

アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

幅(mm)7寸法L(mm)2.1±0.2寸法A(mm)-外径(Φmm)22寸法D(mm)22(0/-0.1)寸法C(mm)0±0.4寸法W(mm)7(0/-0.2)寸法d1(mm)5(0/-0.1)許容荷重(N)78.4呼びd2×θ(mm×°)Φ4×90°
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする