トックベアリング(TOK)
Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38821946
品番
DR-29-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂(POM)、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
幅(mm)
7
寸法L(mm)
3.5±0.2
寸法A(mm)
-
外径(Φmm)
29
寸法D(mm)
29(0/-0.1)
寸法C(mm)
1±0.4
寸法W(mm)
7(0/-0.2)
寸法d1(mm)
5(0/-0.1)
許容荷重(N)
78.4
呼びd2×θ(mm×°)
Φ4.4×90°
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方