※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トックベアリング(TOK)
鋼製ベアリング AS TYPE5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38823732
品番
AS-22-A1.5-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
1.5±0.4
寸法D(mm)
22±0.1
寸法L(mm)
5.5±0.2
寸法W(mm)
8±0.2
寸法d(mm)
-
寸法d1(mm)
6(0/-0.1)
外径(Φmm)
22
許容荷重(N)
686
呼びd2×θ(mm×°)
Φ5×110°
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方