曜日別特売
1/4×10 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×10 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825385
1/4×10 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825385

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びW1/4
長さ(mm)10
山数20
内容量1箱(400個)注文コード38825385品番1/4×10
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。

ねじの呼びW1/4長さ(mm)10山数20寸法s(mm)10材質ステンレス種別全ねじ寸法l(mm)10頭部形状六角寸法k(mm)4.5ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする