※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×20 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825412 1/4×20 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱) 大阪魂 38825412

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 38825412 品番 1/4×20
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。

ねじの呼びW1/4 長さ(mm)20 山数20 寸法s(mm)10 材質ステンレス 種別全ねじ 寸法l(mm)20 頭部形状六角 寸法k(mm)4.5 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする