付属品壁掛け金具×1個 、カラーモニター親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm)2本、木ねじ(4mm×16mm)2本) 、 カラーカメラ玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm)2本、木ねじ(3.8mm×20mm)2本)
セット内容カメラ玄関子機(VL-V566-S)1台、モニター親機(VL-MV20X)1台
材質難燃ABS樹脂
質量(g)(親機)約325、(子機)約200
タイプ電源直結式
取付方式(親機)露出壁掛け 、(子機)露出型:JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)適合
電源(V)(親機)AC100(50/60Hz)、(子機)親機より供給
消費電力(W)(親機)待受時/約0.6、動作時/約5.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)136×151×29、(子機)99×131×36.5
照明赤外線LED
使用環境温度(℃)(親機)0〜40、(子機)-10〜50
液晶モニター(親機)2.6型TFTカラー液晶
内蔵カメラ(子機)1/4型CMOS
使用環境湿度(%)90以下
最低被写体照度(Lux)(子機)1(カメラから約50cm以内)