STR540M68720 5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング Niagara Cutter 38826541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STR540M68720 5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング Niagara Cutter 38826541
STR540M68720 5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング Niagara Cutter 38826541

5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
柄径(Φmm)12
刃長(mm)24
全長(mm)84
内容量1本注文コード38826541品番STR540M68720
参考基準価格(税別)¥14,920販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途
ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用
刃径(Φmm)12柄径(Φmm)12刃長(mm)24刃数5全長(mm)84コーティングAlTinコーナーR(mm)0.75刃径公差(mm)+0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする