※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの ハイスエンドミル
Niagara Cutterの スクエアハイスエンドミル
波型刃形コバルトハイスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
38827442
品番
VFP635M68927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
刃径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
刃数
4
全長(mm)
114
用途
航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用
コーティング
なし
刃径公差(mm)
+0.05/0
コーナーチャンファー
0.75