※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの ハイスエンドミル
Niagara Cutterの スクエアハイスエンドミル
波型刃形コバルトハイスエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
38827451
品番
VFP635M68928
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
刃数
4
全長(mm)
114
用途
航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
20
表面処理
TiAlN
刃径公差(mm)
+0.05/0
コーナーチャンファー
0.75