※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA430M77276 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 Niagara Cutter 38828614 DIA430M77276 CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 Niagara Cutter 38828614

CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38828614 品番DIA430M77276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6

用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)10 刃径(Φmm)2 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 柄径(Φmm)3 刃径公差(mm)+/-0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする