※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの スクエア超硬エンドミル
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38828657
品番
DIA430M77280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
4
全長(mm)
64
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
8
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
柄径(Φmm)
8
刃径公差(mm)
+/-0.025