※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
38828675
品番
DIA430M77282
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
4
全長(mm)
76
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
12
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
12
刃径公差(mm)
+/-0.025