※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの 超硬エンドミル
Niagara Cutterの ボール超硬エンドミル
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38828727
品番
DIAB230M77271
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
2
全長(mm)
64
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
6
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
6
刃径公差(mm)
+/-0.025