※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの その他エンドミル
3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38829375
品番
CB230M34414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,460
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
39
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
柄径(Φmm)
3
刃長(mm)
0.4
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+/-0.013