※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
38829393
品番
CB230M34418
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
39
刃数
2
刃径(Φmm)
0.4
柄径(Φmm)
3
刃長(mm)
0.8
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+/-0.013