※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB230M46372 3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara Cutter 38829497 CB230M46372 3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara Cutter 38829497

3mmシャンクマイクロエンドミル 2枚刃 ボールエンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38829497 品番CB230M46372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)39 刃数2 刃径(Φmm)1.5 柄径(Φmm)3 刃長(mm)4.5 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+/-0.013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする