※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの その他エンドミル
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
注文コード
38833121
品番
S645M47856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
刃径・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
先進的溝形状。
偏芯逃げ角の採用、センターカット。
抜群の横引き破壊強度。
全長(mm)
39
刃数
6
刃径(Φmm)
3
柄径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
用途
炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。
トラスコ品番
398-2629
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+0/-0.05