※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S645M47866 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833173 S645M47866 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter 38833173

6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 刃長(mm)8 注文コード38833173 品番S645M47866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は刃径・刃長など23種類から選べます 他の種類を見る

先進的溝形状。
偏芯逃げ角の採用、センターカット。
抜群の横引き破壊強度。

全長(mm)51 刃数6 刃径(Φmm)6 柄径(Φmm)6 刃長(mm)8 用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。 トラスコ品番398-2670 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38833173 S645M47866 73648803 WHS645A061650 WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズ WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズ 1本 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする