※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Niagara Cutter
Niagara Cutterの エンドミル
Niagara Cutterの その他エンドミル
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38833322
品番
S645M47896
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
先進的溝形状。
偏芯逃げ角の採用、センターカット。
抜群の横引き破壊強度。
全長(mm)
105
刃数
6
刃径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
用途
炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。
トラスコ品番
398-2823
コーティング
AlTin
刃径公差(mm)
+0/-0.05