大同塗料
大同塗料の 多用途
ダイレックス#1500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
38833821
品番
赤錆
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
乾燥性と塗装作業性にすぐれています。
密着が良く可撓性も良好です。
耐油、耐溶剤性にすぐれています。
光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。
環境対応型です。
希釈率(%)
はけ塗り/5〜15
スプレー塗り/15〜30
エアレス塗り/10〜25
色
赤錆
使用場所
屋内外兼用
特性
耐油、耐溶剤、耐候
用途
建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。
主な用途
木、鋼
指触乾燥時間(分)
20(23℃膜厚25μm)
希釈剤
ダイレックスシンナー
塗布方法
はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装
危険等級
V
塗布面積(m
2
/kg)
8〜10(1回塗り)
乾燥時間(時間)
(表面)4以内(23℃膜厚25μm)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性