超速乾ダイレックスRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 38834284 品番 シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超速乾性です。
リコートフリー(RF)です。
隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。
耐候性が良好です。
スプレーミストの粘着性がありません。
自然発火の危険性がありません。
ホルムアルデヒドの放散量が少ない。
環境対応型です。

希釈率(%)
スプレー塗り/35〜50
エアレス塗り/20〜40
シルバー 特性超速乾、耐候 乾燥時間(分)(表面)30〜40(23℃、50%RH) 膜厚(μm)20〜30 指触乾燥時間(分)4〜7(23℃、50%RH) 希釈剤超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾)) 塗布方法スプレー塗り 危険等級V 塗布面積(m2/kg)8〜10(1回塗り) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.1〜0.13kg/m3 危険物の性状非水溶性
注意
※塗料用シンナーには溶解しません。
※ラッカーシンナーには溶解しますが下地塗料を侵す恐れやきれいに仕上がらないことがあります。
※調色する場合は超速乾ダイレックスRF標準色をご使用ください。他種塗料の混入は絶対避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする