曜日別特売
1A-G40 Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業 38834521

Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)3.1(±0.1)
内径(Φmm)39.4(±0.37)
39.4(±0.37)
24.4(±0.25)
29.4(±0.29)
34.4(±0.33)
44.4(±0.41)
49.4(±0.45)
54.4(±0.49)
59.4(±0.53)
64.4(±0.57)
69.4(±0.61)
74.4(±0.65)
79.4(±0.69)
84.4(±0.73)
89.4(±0.77)
94.4(±0.81)
99.4(±0.85)
104.4(±0.87)
109.4(±0.91)
114.4(±0.94)
119.4(±0.98)
124.4(±1.01)
129.4(±1.05)
134.4(±1.08)
139.4(±1.12)
144.4(±1.16)
149.3(±1.19)
154.3(±1.23)
159.3(±1.26)
164.3(±1.3)
169.3(±1.33)
174.3(±1.37)
179.3(±1.4)
184.3(±1.44)
189.3(±1.47)
194.3(±1.51)
199.3(±1.55)
209.3(±1.61)
219.3(±1.68)
229.3(±1.73)
239.3(±1.81)
249.3(±1.88)
259.3(±1.94)
269.3(±2.01)
279.3(±2.07)
289.3(±2.14)
299.3(±2.2)
外径(Φmm)45.6
45.6
30.6
35.6
40.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
220.7
230.7
240.7
250.7
260.7
270.7
280.7
290.7
300.7
310.7
内容量1個注文コード38834521品番1A-G40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)39.4(±0.37)外径(Φmm)45.6線径(Φmm)3.1(±0.1)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38834521
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

対象商品 : 38834853
2020-07-07
用途: 機械のメンテナンス
製造業

今回は麻場エンジンポンプのハウジングに使用するつもりでしたが太さを間違えて使えませんでしたが商品は間違いありません。部品の出ない機械が増えている中ネットで検索して購入できるのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする