3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38841713 品番 1458
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。

刃渡り(mm)85 ホワイト×ブルー 仕様チタンコート刃 トラスコ品番542-0938 寸法(mm)213×77 全長(mm)213 シリーズScotch 材質(柄部)ポリプロピレン、EPDM 材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼 高硬度チタン合金 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38841722
2021-08-12
用途:
紙やラミネートなどを切るときに使用。
その他業種

切れ味がよく、扱いやすい。気に入ったので新たに一本買い足しました。

対象商品:
38841713
2017-03-06
用途:
粘着剤テープの切断
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

第一印象は価格のわりによく切れます。
まだ、刃先の耐久性まで確認するほど使用時間は経過していませんが問題はなさそうに思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする