1457 3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ 3M(スリーエム) 38841722

3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)70
全長(mm)178
内容量1本注文コード38841722品番1457
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。

刃渡り(mm)70ホワイト×ブルー仕様チタンコート刃寸法(mm)178×68全長(mm)178シリーズScotch材質(柄部)ポリプロピレン、EPDM材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼 高硬度チタン合金刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38841722
2021-08-12
用途: 紙やラミネートなどを切るときに使用。
その他業種

切れ味がよく、扱いやすい。気に入ったので新たに一本買い足しました。

対象商品 : 38841713
2017-03-06
用途: 粘着剤テープの切断
株式会社BSG建設業・工事業

第一印象は価格のわりによく切れます。
まだ、刃先の耐久性まで確認するほど使用時間は経過していませんが問題はなさそうに思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする