エムエフ
エムエフの 立看板/工事看板
エムエフの 看板用部品・オプション
看板枠用カバー ピッたし看看
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38842002
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
長さ(mm)
1700
色
ブルー
セット内容
右枠用1本、左枠用1本
材質
発泡ポリエチレン
有効幅(mm)
10〜40
入数
1セット(左右1式)
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※現場または仮設事務所には配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000