HIキャップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38844513 品番HIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径30 形状キャップ タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)48 規格JIS K 6743 寸法t(mm)4.0(-0.4) 寸法D(Φmm)46 寸法R(mm)1〜5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38844513 HIC 34662126 HIC HIキャップ セキスイ HIキャップ セキスイ 1個 148 税込163 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844477
2024-06-16
用途:
水道配管
おおぎふぁーむ 様

同じ規格のパイプに使用したが、小さくて使用出来なかったよ

対象商品:
38844522
2020-09-10
用途:
釣り道具の一部
製造業

色々メーカー違いとかいろ探したのですが値段が何処よりも安く買えたので 大満足です。

対象商品:
38844486
2018-07-28
用途:
開発部材のエンドキャップに
サービス業

本来の使い方とある意味逆の使い方ですが、塩ビパイプ内に水が入らないようこのキャップを使用。通常使用でも特に問題ないと思います。
何より安価で助かってます。

対象商品:
38844477
2018-03-19
用途:
水道配管の工事

まとめ買いが楽で購入しています。 値段も高くなく、よいです。

対象商品:
38844556
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
38844477
2016-04-09
用途:
給水管接続に使用

問題なく普通に使えて良いです。

対象商品:
38844547
2014-12-02
用途:
排水配管
株式会社河島勇商店 様

時々購入しておりますが保管が悪いのか、ハダカのまま送られてくる為かキズとホコリだらけです。お客様に「良いの使ってますよ・・」と見てもらうにも恥ずかしい場面があります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38844495
2013-04-22
用途:
雨水給水管工事で使用
増山商会 様

積水の商品に引けを取らない使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする