※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845676 DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845676

DV45°Y

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845676 品番 DVY
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
呼び径75×50 形状45°Y タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)126 寸法L3(mm)123 寸法Z1(mm)3 寸法Z2(mm)86 寸法Z3(mm)98 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845572
2022-11-25
用途:
どちらかというと入手しにくいものですが・・・
デポ 様 (その他業種)

扱い品目が多く、45°で各種径が揃っているのは驚きです。

対象商品:
38845545
2020-08-16
用途:
流し排出DIY
製造業

掃除用の機能として取り付けました。問題なく使用でき近くのホームセンターより安いので他の製品も合わせて購入させて頂きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする