VU45°エルボ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846017 品番 VU45L
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状エルボ45° タイプVU 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)65 規格AS38 寸法Z(mm)25 使用流体排水 公差(mm)±2(寸法Z)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845992
2022-07-26
用途:
配管工事
教育・研究機関

排水経路を新しくするため購入、わざわざ買いに行かなくても良いので助かります。

対象商品:
38846001
2022-02-04
用途:
手押しカンナ屑排出角度調整
建設業・工事業

手押しカンナからVPを使用して集塵機間の角度調整に使用しています。

対象商品:
38845992
2022-10-12
用途:
排水管の補修作業に
有限会社ミックコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安くて製品も全く問題ない。サイズによってはホームセンターに在庫していない場合もあるので助かる

対象商品:
38846017
2021-05-24
用途:
下水配管作業
若松洋幸1級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

問題なく使えました。安いので必要があれば引き続き使いたいです。

対象商品:
38846035
2020-02-21
用途:
排水作業
農・林・水産業

迅速な対応に感謝いたします。次の機会があればまた、よろしくお願いいたします。

対象商品:
38846026
2020-05-11
用途:
水田の給排水用に使用している。
農・林・水産業

値段も手ごろで、品質も全然大丈夫です。いつも使っている。

2016-11-09
用途:
排水配管
建設業・工事業

箱売りしてほしい。いちいち一個一個買ってシールを剥がすのがものすごく手間。お互いにその方が手間がないと思うのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
38845992
2017-03-08
用途:
排水パイプに使用
建設業・工事業

安くて品質にも満足。しっかりとはまり、漏れなどもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする