8114 ACTIVEメンズカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38846824 品番 8114
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

コインポケット、ファスナーポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ

ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10 股下(cm)80 種別カーゴパンツ ウエスト(cm)78 股上(cm)25 生地裏綿ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする