曜日別特売
TB-5-10 スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケ 38846832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-5-10 スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケ 38846832
TB-5-10 スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ ヨシタケ 38846832

スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード38846832品番TB-5-10
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び径(A)50呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵質量(kg)19.6材質(本体)FCD450タイプ逆バケット式形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)290寸法H(mm)336接続方式JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)1オリフィスサイズ7/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする