画像準備中

フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38847986 品番 FGS-100VC
参考基準価格(税別)¥671,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

2N〜2500Nまで対応できます。
最大400mmまで可動できます。
送り速度10〜400mm/minで各種試験条件に対応できます。
専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。
操作パネルにLCD表示を採用。

耐荷重(N)1000 ストローク(mm)400 電源AC100V±10% 送り速度(mm/min)10〜400
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする