オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38848345
品番
OA-QCM10
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。
温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
色
黒(ロック部)
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)
-20〜70
適合圧着端子
22-10・38-10(丸端子)
適合電線径(Φmm)
(最大)13×2本
付属品
M10×15SW付、六角ボルト×1、M10六角ナット×1
用途
モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
注意
※指定以外のボルト、圧着端子は使用しないこと。
ボルトにゆるみがないことを必ず確認すること。
圧着端子の向きが不適であったり、圧着端子を3個以上つけたりしないこと。
絶縁キャップに、指を入れないこと。
絶縁キャップが抜けないことを必ず確認すること。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表