No.2040R 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業 38848372 No.2040R 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業 38848372 No.2040R 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業 38848372

扁平缶用 ツル付キャップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード38848372 品番No.2040R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。
落下防止用のツル付きバンド付き。
パッキン付。
食品にも使用できます。

レッド 用途0207シリーズのタンク識別等 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462 材質ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)67 外径(Φmm)73 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838) パッキンあり
注意
※瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。(対象品番:0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0207LS、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462)
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09216252
2024-08-21
用途:
交換部品
卸売・小売業

各社同じようなサイズでも微妙に規格が異なるので、統一されるとよいと思います。

対象商品:
09216252
2020-02-20
用途:
スカイトイレに

現場のスカイトイレの蓋にぴったりでした。あれ、たまになくなることがあるので安く買えて助かりました。予備も買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09216252
2017-11-20
用途:
蓋を無くしたポリ管用

蓋を無くしたり、破損したポリ容器が多数あり、困っていたが、ツル付キャップで紛失もなくなり助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09216252
2017-02-03
用途:
ポリカンのメンテ

全ての蓋には、合いませんが、製品は、丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
09216252
2013-11-24
用途:
農機具用軽油のポリタンクの修理
農・林・水産業

ポリタンクに軽油を入れると経年劣化でキャップにヒビが入りやすいのですがポリタンク自体はまだまだ使える状態でしたのでこれを買って修理しました。
ポリタンクを買えばゴミにもなるし価格も高いためキャップがだめになった人にはお勧めです。

対象商品:
09216252
2013-07-23
用途:
燃料保管
農・林・水産業

安い割には丈夫にできてますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする