No.0743 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業 38848582 No.0743 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業 38848582 No.0743 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業 38848582

広口瓶 ボールコック付き

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38848582 品番 No.0743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。

容量(L)50 材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体 材質(取手)- 取手くぼみ 用途液体の保管、排出等 仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き、3/8ソケット付、BH-1310コック付 ねじの呼び寸法10A 寸法H(mm)680 目盛なし 寸法W(mm)432(コック部含む) 材質(コック)黄銅 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)235 中栓なし パッキンあり
注意
※ポリエチレン・真鍮に適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
ホースニップルは外径Φ10.5mmです。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38848573
2021-01-05
用途:
水の運搬

使用前には、重い水を満たして運ぶとき把手の部分に不安を感じていたが、いざ使ってみると頑丈にできており安心して使用できました」。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする