No.0825W スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業 38848747

 

No.0825W スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業 38848747
No.0825W スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業 38848747

スポイトボトルキャップ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード38848747品番No.0825W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。
キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。
ノズル先端内2mm。

用途内用液の識別等ホワイト適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番405-2374耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※瑞穂化成工業のスポイドボトル専用ノズルキャップです。(対象品番:0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B)
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 木工業 有機溶剤のボトルの識別に
製造業

単価的には割高ですが、アセトン、剥離剤、アルコールなど、標準装備の白も込みでキャップを4色別々にすると、ラベル無しでも一目瞭然で、作業効率が上がりました。
溶剤の種類によっては1年程度で亀裂が入ることもあるので単品買いできるのもとても助かります。

2025-09-03
用途: 溶剤の小分け容器
製造業

夏場、キャップが付いていて少なからず揮発するのを抑制できました。

2025-08-14
用途: 薬液を入れています

以前と比べるとキャップの側面に亀裂が入りやすくなった感じがします

2025-09-25
用途: 補修部品

この部品が良く壊れるのでスペア品があってとても助かります。

2025-04-21
用途: 普段使い

非常に安価で重宝します。また購入したいと思います。

対象商品 : 38848747
2023-01-05
用途: 趣味の工作(アルコール保存)
サービス業

小さな部分の脱脂に使用するアルコール保存用に持ってるボトル。何度も使用を繰り返していると先端の小さいキャップとメインの蓋を繋ぐ部分が切れてしまう。何の問題もないボトルを一本買い換えることなくキャップだけを購入できるメリットは大きい。

対象商品 : 38848774
2022-01-07
用途: 塗装作業時
その他業種

キャップに工夫が施されているようで、シンナーや、シリコンオフなどの溶剤の揮発が感じられず、カラーも5色あり、入れる液体で色分けでき、直感的に手に取ることが出来る。

対象商品 : 38848747
2021-12-06
用途: 溶剤を小分けする際に使用します。
ユーティリティマイスターGG

溶剤を小分けして使用する際に重宝しています。探してみたらどこにでも売っていない商品だったのでモノタロウで見つかりホッとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする