※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
注文コード38850061
品番L4N6×4-PT1/8-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど6種類から選べます
他の種類を見る
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。