ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38850077
品番
L4N6×4-PT1/4-S
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状
90°エルボ
使用流体
空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)
SUS304
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ内径(Φmm)
4
適合チューブ
U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜80、(水)0〜70
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
チューブ挿入長さF(mm)
15
最小内径d2(Φmm)
2.7
寸法A(mm)
12
寸法d1(Φmm)
7
寸法L1(mm)
23
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
29.9
寸法L4(mm)
28.9
寸法S(mm)
4.6
質量(g)
32
接続ねじ
1/4