曜日別特売
L1N3/8-PT3/8-S クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ 38850226

※サンプル画像 ※インチサイズのスリーブは黒になります。※六角ナット部に切り込みがあるのはミリサイズのみです。

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)3/8B
接続ねじ3/8
内容量1個注文コード38850226品番L1N3/8-PT3/8-S
参考基準価格(税別)¥5,531販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。

形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブ外径(inch)3/8B適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)18最小内径d2(Φmm)5.7寸法A(mm)13寸法d1(Φmm)7寸法L1(mm)26.7寸法L2(mm)26寸法L3(mm)35.2寸法L4(mm)35.8寸法S(mm)4.6接続ねじ3/8
注意
※インチサイズのスリーブ色は黒になります。
※六角ナット部に切り込みがあるのはミリサイズのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする