タニタ
タニタの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
タニタの 残留塩素計
タニタの 残留塩素計用その他
残留塩素計用CLセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38850375
品番
EW521CS
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
765-8516
適合本体
EW520WH
材質
ABS
寸法(mm)
幅12×高さ12×奥行160(直径12)
材質(本体)
ABS
質量(g)
約90
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅12×高さ12×奥行160(直径12)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。